Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1YAC5 Turvaliivi Polypropeenikalkki | AB4HDP

CONDOR 1YAC5 turvaliivi Polypropyleeni Lime

Varastossa
Tuote: AB4HDP Malli: 1YAC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaliivi
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon44 - 54 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus18 "
MateriaaliPolyesteri-verkko
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusMateriaaliKokoHinta
CONDOR 4CWE2 Turvaliivi Lime Xl-3xl | AD6ZZB 4CWE264 "26 "PolyesteriXL / 2XL€5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1YAC5 turvaliivi Polypropyleeni Lime
€5.15 / yksikkö