Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4CWE2 Turvaliivi Lime Xl-3xl | AD6ZZB

CONDOR 4CWE2 Turvaliivi Lime Xl-3xl

Varastossa
Tuote: AD6ZZB Malli: 4CWE2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaliivi
IkäryhmäAikuinen
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriLime
Sopii rinnan kokoon64 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus26 "
MateriaaliPolyesteri
KokoXL / 2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonPituusMateriaaliKokoHinta
CONDOR 1YAC5 Turvaliivi Polypropeenikalkki | AB4HDP 1YAC544 - 54 "18 "Polyesteri-verkkoYleismaailmallinen€5.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4CWE2 Turvaliivi Lime Xl-3xl
€5.08 / yksikkö