Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1AD97 Nahkakäsineet Punainen raidallinen L Pr | AF6NUW

CONDOR 1AD97 Nahkakäsineet Punainen raidallinen L Pr

Varastossa
Tuote: AF6NUW Malli: 1AD97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kämmenkäsineet
TaustamateriaaliRaidallinen puuvilla
VäriPunainen raidallinen
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausClute
Grade nahkaA / B
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiJakaa
Liner-materiaalivuoriton
KokoL
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1238
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi4203291800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NHD6 Nahkakäsineet Punainen Raita Xl Pr | AD8XQY 4NHD6XL2€3.91
CONDOR 6AX51 Nahkakäsineet Punainen raidallinen S Pr | AE7WJL 6AX51S2€3.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1AD97 Nahkakäsineet Punainen raidallinen L Pr
€2.94 /pakkaus