Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1AD87 Jersey-käsineet Poly / puuvilla L Ruskea Pr AA8UPP

CONDOR 1AD87 Jersey Käsineet poly/puuvilla L Ruskea Pr

Varastossa
Tuote: AA8UPP Malli: 1AD87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJersey-käsineet
VäriRuskea
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
Kankaan paino9 oz.
Pituus9.75 "
Liner-materiaaliFleece
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoL
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6116926420
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UUJ2 Jersey-hanskat Poly / puuvilla S Ruskea Pr AC3MVC 2UUJ29.25 "S2€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1AD87 Jersey Käsineet poly/puuvilla L Ruskea Pr
€3.32 /pakkaus