Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UUJ2 Jersey-hanskat Poly / puuvilla S Ruskea Pr AC3MVC

CONDOR 2UUJ2 Jersey Käsineet poly/puuvilla S Ruskea Pr

Varastossa
Tuote: AC3MVC Malli: 2UUJ2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJersey-käsineet
VäriRuskea
LäimäysLiuku päälle
LeikkausGunn
Kankaan paino9 oz.
Pituus9.25 "
Liner-materiaaliFleece
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1AD87 Jersey-käsineet Poly / puuvilla L Ruskea Pr AA8UPP 1 AD879.75 "L2€3.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UUJ2 Jersey Käsineet poly/puuvilla S Ruskea Pr
€3.32 /pakkaus