Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L481 päällystetyt käsineet XL sininen / musta | AA8QDU

CONDOR 19L481 Pinnoitetut käsineet XL Sininen/musta

Varastossa
Tuote: AA8QDU Malli: 19L481

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso1
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriSininen / Musta
LäimäysNeuloa ranne
Mitata18
Liner-materiaaliNylon
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi6116106500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L478 Pinnoitetut käsineet S Sininen/Musta | AA8QDQ 19L478S2€4.59
CONDOR 19L479 päällystetyt käsineet M sininen / musta | AA8QDR 19L479M2€5.80
CONDOR 19L480 Pinnoitetut käsineet L Sininen/Musta | AA8QDT 19L480L2€5.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L481 Pinnoitetut käsineet XL Sininen/musta
€5.80 /pakkaus