Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 19L042 Antistaattinen käsine Xl Nylon / kuparikuitu Pr | AA8QAY

CONDOR 19L042 Antistaattinen hansikas Xl Nylon/kupari Fiber Pr

Varastossa
Tuote: AA8QAY Malli: 19L042

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntistaattiset käsineet
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriRuskea / valkoinen
LäimäysElastinen kuminauha
Pituus9.25 "
MateriaaliNylon / kuparikuitulangat
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 19L038 Antistaattinen käsine Xs Nailon / kuparikuitu Pr | AA8QAU 19L0387 11 / 16 "XS2€6.23
CONDOR 19L039 Antistaattinen käsine S Nylon / kuparikuitu Pr | AA8QAV 19L0398 1 / 16 "S2€11.04
CONDOR 19L040 Antistaattinen käsine M Nailon / kuparikuitu Pr | AA8QAW 19L0408.5 "M2€11.04
CONDOR 19L041 Antistaattinen käsine L Nailon / kuparikuitu Pr | AA8QAX 19L0418.875 "L2€11.04
CONDOR 19L043 Antistaattinen käsine 2xl Pr | AA8QAZ 19L0439.625 "2XL2€2.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19L042 Antistaattinen hansikas Xl Nylon/kupari Fiber Pr
€11.04 /pakkaus