CONDOR 19F394 kattosarja Universal 310 Lb. | AA8NHK

CONDOR 19F394 yleiskattosarja 310 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8NHK Malli: 19F394

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,115.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatontekijöiden valjaspaketti
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetKiima
Värisininen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Jalkahihnan soljetkieli
Olkahihnan soljetKiima
SivurenkaatEi
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus4000 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.83
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)43.43
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 19F394 yleiskattosarja 310 Lb.
€1,115.15 / yksikkö