Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL RL-APC-10-G vastaanottimen salpajohto 10 jalkaa | AB7QNA 23Y743

COMPX NATIONAL RL-APC-10-G vastaanottimen salpajohto 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7QNA Malli: RL-APC-10-GRistiviite: 23Y743

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastaanottimen salvan virtajohto
Liittimen pääMolex
Johdon pituus10ft.
Jännite9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusHinta
COMPX NATIONAL RL-APC-3-G vastaanottimen salpajohto 3 jalkaa | AB7QMZ 23Y742 RL-APC-3-G3ft.€10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL RL-APC-10-G vastaanottimen salpajohto 10 jalkaa
€17.42 / yksikkö