Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL D4291 Avaimenperä AD7BVD Bright Brassille

Varastossa
Tuote: AD7BVN Malli: D4291Ristiviite: 4DEF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Tyyppi4DED5: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
COMPX NATIONAL D137-CLC pyöreä avaintyhjä | AD6RYY 4AAK6 D137-CLC-€2.73
COMPX NATIONAL D4300 Avaimetyhjä AD7BVL AD7BVM | AD7BVP 4DEG3 D4300Malleille 4DEF7 ja 4DEF8€3.03
COMPX NATIONAL D4301 Avaimetyhjä AD7BVL AD7BVM | AD7BVQ 4DEG4 D4301Avain tyhjä, malleille 4DEF7 ja 4DEF8€3.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL D4291 Avaimenperä AD7BVD Bright Brassille
€2.68 / yksikkö