HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJY1 Tankoteräs 1215 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BQR

APPROVED VENDOR 2HJY1 Tanko Teräs 1215 3 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC2BQR Malli: 2HJY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi1215
Halkaisija3.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.000 / -0.004 "
Suorittaa loppuunkiillottamaton
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliHiiliteräs
LuonneKylmä viimeistely
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen vetolujuus78,000 PSI
Tyypillinen tuotto60,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.6475
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7228100060
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HJX9 Tankoteräs 1215 3 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC2BQQ 2HJX93"€172.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJY1 Tanko Teräs 1215 3 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus
€239.56 / yksikkö