Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL D137-CLC pyöreä avaintyhjä | AD6RYY 4AAK6

COMPX NATIONAL D137-CLC pyöreä avaintyhjä

Varastossa
Tuote: AD6RYY Malli: D137-CLCRistiviite: 4AAK6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Kiilauran tyyppiPyöreä
Pituus1"
Lukon valmistajaCompX Chicago
MateriaaliPutkimainen teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
COMPX NATIONAL D4291 Avaimenperä AD7BVD Bright Brassille | AD7BVN 4DEF9 D42914DED5: lle€2.68
COMPX NATIONAL D4300 Avaimetyhjä AD7BVL AD7BVM | AD7BVP 4DEG3 D4300Malleille 4DEF7 ja 4DEF8€3.03
COMPX NATIONAL D4301 Avaimetyhjä AD7BVL AD7BVM | AD7BVQ 4DEG4 D4301Avain tyhjä, malleille 4DEF7 ja 4DEF8€3.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL D137-CLC pyöreä avaintyhjä
€2.73 / yksikkö