Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtni Mkkd | AD9PPY 4TYG7

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Levykameran vetolaatikon lukko Timantti Brgtni Mkkd

Varastossa
Tuote: AD9PPY Malli: C8803-MKKD-14ARistiviite: 4TYG7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikko Diamond Back Deadbolt
Nokan pituus (tuumaa)11/32
Nokan leveys (tuumaa)5/8
Suorittaa loppuunKirkas nikkeli
Oven paksuus15 / 16 "
Pää Dia.7 / 8 "
Avain numeroMKKD
Avaimen tyyppiPääavain, erilainen
Maks. Salpaetäisyys (tuumaa)1/8
Kiinnitysreikä Dia.7 / 8 "
Nastojen lukumäärä5
TyyppiLevyn juoma
Avaa käännöksen suuntaVasen
Säteen lukituksen avaaminen (astetta)180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
COMPX NATIONAL C8803-MKKD-3 Levykameran vetolaatikon lukko Diamond Brgtbrsmkkd | AD9PQD 4TYH3 C8803-MKKD-3Kirkas messinki€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COMPX NATIONAL C8803-MKKD-14A Levykameran vetolaatikon lukko Timantti Brgtni Mkkd
€18.83 / yksikkö