Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLSON 2006000613HG Pyörä 250 Lb. 6 D x 1-1 / 4 tuumaa | AC2PEP 2LU45

COLSON 2006000613HG Pyörä 250 Lb. 6 D x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2PEP Malli: 2006000613HGRistiviite: 2LU45
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
€14.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.3 / 8 "
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliKumi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer75 Ranta A
Sopii akselille3 / 8 "
Navan pituus1.437 "
Navan leveys1-5 / 16 "
Kuormitusluokitus250 lb
Ei merkintää, non-merkintäEi
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot
AvainholkkiMukana
Temp. alue-45 - 525 astetta F
Rengas laakeritPTFE
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaEi merkintää, non-merkintäAvainholkkiTemp. alueRengas laakeritPyörän väriHinta
COLSON 2.00003.445 COND-pyörä 225 Lb 3-1 / 2 Halkaisija x 1-1 / 4 Tuumaa | AF6YCC 20PM11 2.00003.445 VASTA225 lb3 / 8 "1000-2999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€25.62
COLSON 2.00004.445 COND-pyörä 250 Lb 4 Halkaisija x 1-1 / 4 Tuumaa | AF6YCD 20PM12 2.00004.445 VASTA250 lb3 / 8 "1000-2999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€31.24
COLSON 2.00005.445 COND-pyörä 250 Lb 5 Halkaisija x 1-1 / 4 Tuumaa | AF6YCE 20PM13 2.00005.445 VASTA250 lb3 / 8 "1000-2999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€37.60
COLSON 5.00004.455 COND-pyörä 300 Lb 4 Halkaisija x 2 Tuumaa | AF6YCF 20PM14 5.00004.455 VASTA300 lb1 / 2 "300-999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€56.86
COLSON 5.00005.455 COND-pyörä 325 Lb 5 Halkaisija x 2 Tuumaa | AF6YCG 20PM15 5.00005.455 VASTA325 lb1 / 2 "300-999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€81.53
COLSON 5.00006.455 COND -pyörä 410 Lb 6 Halkaisija x 2 tuumaa | AF6YCH 20PM16 5.00006.455 VASTA410 lb1 / 2 "300-999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€91.93
COLSON 5.00008.455 COND-pyörä 500 Lb 8 Halkaisija x 2 Tuumaa | AF6YCJ 20PM17 5.00008.455 VASTA500 lb1 / 2 "300-999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€119.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLSON 2006000613HG Pyörä 250 Lb. 6 D x 1-1/4 tuumaa
€14.79 / yksikkö