Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLSON 5.00006.455 COND -pyörä 410 Lb 6 Halkaisija x 2 tuumaa | AF6YCH 20PM16

COLSON 5.00006.455 COND-pyöräpyörä 410 Lb 6 halkaisija x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6YCH Malli: 5.00006.455 CONDRistiviite: 20PM16
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
€121.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Pora Dia.1 / 2 "
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
YdinväriHarmaa
Ydinmateriaalipolypropeeni
durometer75 Ranta A
Sopii akselille1 / 2 "
Navan pituus2.437 "
Navan leveys2-7 / 16 "
Kuormitusluokitus410 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Vastustuskykyinen jollekkinVesi, öljy, kemikaalit, useimmat hapot
AvainholkkiEi sisälly
Temp. alue-45 - 180 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8302200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPora Dia.Pyörän kuormitusluokkaEi merkintää, non-merkintäAvainholkkiTemp. alueRengas laakeritPyörän väriHinta
COLSON 2006000613HG Pyörä 250 Lb. 6 D x 1-1 / 4 tuumaa | AC2PEP 2LU45 2006000613HG250 lb3 / 8 "1000-2999 paunaaEiMukana-45 - 525 astetta FPTFEMusta€14.79
COLSON 2.00003.445 COND-pyörä 225 Lb 3-1 / 2 Halkaisija x 1-1 / 4 Tuumaa | AF6YCC 20PM11 2.00003.445 VASTA225 lb3 / 8 "1000-2999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€33.89
COLSON 2.00004.445 COND-pyörä 250 Lb 4 Halkaisija x 1-1 / 4 Tuumaa | AF6YCD 20PM12 2.00004.445 VASTA250 lb3 / 8 "1000-2999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€36.84
COLSON 2.00005.445 COND-pyörä 250 Lb 5 Halkaisija x 1-1 / 4 Tuumaa | AF6YCE 20PM13 2.00005.445 VASTA250 lb3 / 8 "1000-2999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€49.73
COLSON 5.00004.455 COND-pyörä 300 Lb 4 Halkaisija x 2 Tuumaa | AF6YCF 20PM14 5.00004.455 VASTA300 lb1 / 2 "300-999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€75.21
COLSON 5.00005.455 COND-pyörä 325 Lb 5 Halkaisija x 2 Tuumaa | AF6YCG 20PM15 5.00005.455 VASTA325 lb1 / 2 "300-999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€107.85
COLSON 5.00008.455 COND-pyörä 500 Lb 8 Halkaisija x 2 Tuumaa | AF6YCJ 20PM17 5.00008.455 VASTA500 lb1 / 2 "300-999 paunaaKylläEi sisälly-45 - 180 astetta FTarkkuus palloHarmaa€158.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLSON 5.00006.455 COND-pyöräpyörä 410 Lb 6 halkaisija x 2 tuumaa
€121.59 / yksikkö