Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLLOMIX WK140HF betonisekoituslauta 23-1 / 2 tuuman korkeus | AF9CWU 29UK15

COLLOMIX WK140HF betonisekoituslapa, korkeus 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9CWU Malli: WK140HFRistiviite: 29UK15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoninen sekoitin
Kokonaiskorkeus23.5 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.22
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8474900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COLLOMIX WK120HF betonisekoituslauta 23-1 / 2 tuuman korkeus | AB8WAT 29UK14 WK120HF4.75 "4.75 "€68.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX WK140HF betonisekoituslapa, korkeus 23-1/2 tuumaa
€75.30 / yksikkö