Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLLOMIX WK120HF betonisekoituslauta 23-1 / 2 tuuman korkeus | AB8WAT 29UK14

COLLOMIX WK120HF betonisekoituslapa, korkeus 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8WAT Malli: WK120HFRistiviite: 29UK14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoninen sekoitin
Kokonaiskorkeus23.5 "
Kokonaispituus4.75 "
kokonaisleveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207907570
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COLLOMIX WK140HF betonisekoituslauta 23-1 / 2 tuuman korkeus | AF9CWU 29UK15 WK140HF5.5 "5.5 "€75.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX WK120HF betonisekoituslapa, korkeus 23-1/2 tuumaa
€68.00 / yksikkö