Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLLOMIX KR140HF -yhdistelmämelu 23-1 / 2 tuuman korkeus | AF9CWW 29UK17

COLLOMIX KR140HF yhdistelmäsekoituslapa, korkeus 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9CWW Malli: KR140HFRistiviite: 29UK17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty sekoitin
Kokonaiskorkeus23.5 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8474900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COLLOMIX KR120HF -yhdistelmämela 23-1 / 2 tuuman korkeus | AF9CWV 29UK16 KR120HF4.75 "4.75 "€88.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX KR140HF yhdistelmäsekoituslapa, korkeus 23-1/2 tuumaa
€124.50 / yksikkö