Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLLOMIX KR120HF -yhdistelmämela 23-1 / 2 tuuman korkeus | AF9CWV 29UK16

COLLOMIX KR120HF yhdistelmäsekoituslapa, korkeus 23-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9CWV Malli: KR120HFRistiviite: 29UK16

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty sekoitin
Kokonaiskorkeus23.5 "
Kokonaispituus4.75 "
kokonaisleveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.77
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8474900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COLLOMIX KR140HF -yhdistelmämelu 23-1 / 2 tuuman korkeus | AF9CWW 29UK17 KR140HF5.5 "5.5 "€124.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLLOMIX KR120HF yhdistelmäsekoituslapa, korkeus 23-1/2 tuumaa
€88.00 / yksikkö