Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH1 Letkuputki 1/4 tuumaa messinki | AE7TCN

APPROVED VENDOR 6AFH1 letkunkorjaus, 1/4 tuuman messinki

Varastossa
Tuote: AE7TCN Malli: 6AFH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Mender
Barb koko1 / 4 "
KiinnitystyyppiPuristettu tai letkunkiristin
AsennustyyliSuoraan
Letkutunnus1 / 4 "
MateriaaliMessinki
Max. Paine300 psi
Paineluokitus300 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoLetkutunnusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFH5 Letkuliitin 3/8 tuuman messinki | AE7TCT 6AFH53 / 8 "3 / 8 "€3.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFK9 Letkuliitin 5/16 tuuman messinki | AE7TDU 6AFK95 / 16 "5 / 16 "€2.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 6AFL9 Letkuliitin 1/2 tuuman messinki | AE7TEE 6AFL91 / 2 "1 / 2 "€5.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6AFH1 letkunkorjaus, 1/4 tuuman messinki
€2.18 / yksikkö