Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD4201 Paneelikiinnitys Acetal Shut-off Piikkilanka | AC4AXV 2YDN7

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD4201 Paneelikiinnike Asetaalinen sulku piikkilanka

Varastossa
Tuote: AC4AXV Malli: PMCD4201Ristiviite: 2YDN7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelikiinnike
Rungon halkaisija0.72 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 8 "
Pituus1.5 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.Rungon halkaisijaVäriPutken ulkohalkaisija.Yhteyden tyyppieräPituusPutken kokoHinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2004 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AXG 2YDL4 PMCD200411 / 64 "0.58 "Valkoinen1 / 4 "TFPUpotettu lisäys1.57 "-€20.66
COLDER PRODUCTS COMPANY PMCD2006 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 1/4 | AC4AXH 2YDL5 PMCD20061 / 4 "0.65 "Valkoinen3 / 8 "TFPUpotettu lisäys1.52 "-€27.75
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD2104 Kyynärpää Acetal Shut-off Ptf 1/4 | AC4AXJ 2YDL6 PMCD210411 / 64 "0.500 "Valkoinen1 / 4 "TFPUpotettu lisäys1.21 "-€30.67
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD2201 Inline Insert Acetal Shut-off Barbed | AC4AXK 2YDL7 PMCD22011 / 16 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.47 "-€23.38
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD2202 Inline Insert Acetal Shut-off Piikkilanka | AC4AXL 2YDL8 PMCD22021 / 8 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.67 "-€22.76
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD2203 Inline Insert Acetal Shut-off Piikkilanka | AC4AXM 2YDL9 PMCD22033 / 16 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.88 "-€22.96
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS PMCD2204 Inline Insert Acetal Shut-off Piikkilanka | AC4AXN 2YDN1 PMCD22041 / 4 "0.500 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.7 "-€20.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PMCD4201 Paneelikiinnike Asetaalinen sulku piikkilanka
€37.05 / yksikkö