Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC40006 Paneelikiinnitys Acetal Straight-through | AC4AUE 2YDC5

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC40006 Paneelikiinnike Acetal Straight-throgh

Varastossa
Tuote: AC4AUE Malli: PLC40006Ristiviite: 2YDC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelikiinnike
Rungon halkaisija0.94 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiTFP
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.91 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Putken ulkohalkaisija.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki sisäpuolella Dia.Rungon halkaisijaVäriPutken ulkohalkaisija.Yhteyden tyyppieräPituusPutken kokoHinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20004 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATT 2YDA3 PLC2000411 / 64 "0.72 "Valkoinen1 / 4 "TFPUpotettu lisäys1.25 "-€12.09
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20006 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATU 2YDA4 PLC200061 / 4 "0.72 "Valkoinen3 / 8 "TFPUpotettu lisäys1.38 "-€11.71
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC21006 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATV 2YDA5 PLC210061 / 4 "0.61 "Valkoinen3 / 8 "TFPUpotettu lisäys1.22 "-€10.20
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22004 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATW 2YDA6 PLC220041 / 4 "0.620 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.35 "-€3.92
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22005 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATX 2YDA7 PLC220055 / 16 "0.620 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.35 "-€4.90
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22006 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATY 2YDA8 PLC220063 / 8 "0.620 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.36 "-€3.91
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC23004 Inline Insert Acetal Suoraan läpi | AC4ATZ 2YDA9 PLC230041 / 4 "0.67 "Valkoinen-piikkilankaUpotettu lisäys1.1 "-€9.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC40006 Paneelikiinnike Acetal Straight-throgh
€20.97 / yksikkö