Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC17004 Inline Coupler Acetal Suoraan | AC4ATP 2YCZ9

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC17004 Inlet Coupler Acetal Suora läpivienti

Varastossa
Tuote: AC4ATP Malli: PLC17004Ristiviite: 2YCZ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija0.93 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.95 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10004 Inline Coupler Acetal Suoraan | AC4ATF 2YCZ1 PLC100040.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€22.38
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC10006 Inline Coupler Acetal Suoraan | AC4ATG 2YCZ2 PLC100061.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--€19.58
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12004 Paneelikiinnitys Acetal Suoraan | AC4ATH 2YCZ3 PLC120041.01 "TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€41.49
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC12006 Panel Mount Couplr Acetal Suoraan | AC4ATJ 2YCZ4 PLC120061.01 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€48.62
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC13006 Inline Coupler Acetal Suoraan | AC4ATK 2YCZ5 PLC130060.93 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€32.55
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC16004 Panel Mount Coupler Acetal Barbed 1/4 | AC4ATL 2YCZ6 PLC160041.01 "piikkilanka1.95 "-1 / 4 "-€39.32
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC16005 Panel Mount Coupler Acetal Barbed 5/16 | AC4ATM 2YCZ7 PLC160051.01 "piikkilanka1.95 "-5 / 16 "-€40.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC17004 Inlet Coupler Acetal Suora läpivienti
€26.60 / yksikkö