Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD10004 Kytkimen työntöasetaalivalkoinen

Varastossa
Tuote: AF7XPM Malli: APCD10004Ristiviite: 23MG89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija0.93 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiMNPT
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.4 "
Max. Paine120 psi
Putken koko1 / 4-18
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (sammutus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD10006 Push In Acetal White | AF7XPN 23MG90 APCD100060.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€14.86
COLDER PRODUCTS COMPANY APCD13004SH Push In Acetal White | AF7XPP 23MG91 APCD13004SH1.3 "TFP1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€22.51
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS APCD13006SH Push In Acetal White | AF7XPQ 23MG92 APCD13006SH1.3 "TFP2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€24.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD10004 Kytkimen työntöasetaalivalkoinen
€14.52 / yksikkö