Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLDER PRODUCTS COMPANY APC17004 Coupler Push In Acetal White | AF7XNZ 23MG77

COLDER PRODUCTS CORPORATION APC17004-kytkinpainike asetaalivalkoisena

Varastossa
Tuote: AF7XNZ Malli: APC17004Ristiviite: 23MG77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCoupler
Rungon halkaisija0.93 "
Rungon materiaaliasetaali
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppipiikkilanka
Kytkimen koko1 / 4 "
Pituus1.35 "
Max. Paine120 psi
Temp. alue-40 - 180 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917400090

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suora läpikulku / sammutus (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaYhteyden tyyppiPituusPutken kokoPutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta
COLDER PRODUCTS COMPANY APC10004 Coupler Push In Acetal White | AF7XNV 23MG73 APC100040.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€9.31
COLDER PRODUCTS COMPANY APC10006 Coupler Push In Acetal White | AF7XNW 23MG74 APC100060.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€8.98
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS APC13004SH Push In Acetal White | AF7XNX 23MG75 APC13004SH1.3 "TFP1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€22.68
KYLEMMÄT TUOTTEET YRITYS APC13006SH Push In Acetal White | AF7XNY 23MG76 APC13006SH1.3 "TFP2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€23.00
COLDER PRODUCTS COMPANY APC17006 Coupler Push In Acetal White | AF7XPA 23MG78 APC170060.93 "piikkilanka1.35 "-3 / 8 "-€4.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APC17004-kytkinpainike asetaalivalkoisena
€4.88 / yksikkö