Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLUMBUS MCKINNON 33105 Nostorengas 180 Pivot 10000 Lb. Kantavuus | AE2XTL 4ZW82

COLUMBUS MCKINNON 33105 Nostinrengas 180 Pivot 10000 Lb. Kantavuus

Varastossa
Tuote: AE2XTL Malli: 33105Ristiviite: 4ZW82
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
€261.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.1"
Mitat B5-7 / 64 "
Mitat C1-29 / 64 "
Mitat E1-8
Mitat F3-13 / 64 "
Asennusmomentti230 jalkaa-lb.
AsennustyyliRuuvattava
Tappi180 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja10,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EMitat FKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
COLUMBUS MCKINNON 33312 Nostinrengas 180 pivot 1000 Lb.load load | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 lb€95.87
COLUMBUS MCKINNON 33106 Nostorengas 180 Pivot 10000 Lb. Kantavuus | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 paunaa.€268.20
COLUMBUS MCKINNON 33515 Nostorengas 180 kääntyvää 2500 naulakuormitusta | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€109.13
COLUMBUS MCKINNON 33516 Nostorengas 180 Pivot 2500 Lb. Kuormituskapasiteetti | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 lb€111.56
COLUMBUS MCKINNON 33614 Nostinrengas 180 kääntö 4000 Lb.load load | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 paunaa.€111.62
COLUMBUS MCKINNON 33714 Nostinrengas 180 kääntyvä 5000 lb kuormituskapasiteetti | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 paunaa.€112.82
COLUMBUS MCKINNON 33101 Nostinrengas 180 kääntyvää 8000 naulakuormitusta | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 lb€255.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33105 Nostinrengas 180 Pivot 10000 Lb. Kantavuus
€261.80 / yksikkö