Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COLUMBUS MCKINNON 00400450 Koukun turvasalpasarja GR0549685: lle jne. | AC4EXH 2ZJ35

COLUMBUS MCKINNON 00400450 Koukun turvasalpasarja mallille GR0549685 jne.

Varastossa
Tuote: AC4EXH Malli: 00400450Ristiviite: 2ZJ35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukun turvasalpasarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COLUMBUS MCKINNON 45661 koukun turvasalpasarja # 4 koukulle | AC4EXA 2ZJ26 45661€40.95
COLUMBUS MCKINNON 45663 koukun turvasalpasarja # 6-7koukulle | AC4EXB 2ZJ27 45663€54.43
COLUMBUS MCKINNON 45662 koukun turvasalpasarja # 5 koukulle | AC4EXC 2ZJ28 45662€51.58
COLUMBUS MCKINNON 00400449 Koukun turvasaljasarja malleille GR0549682 jne. AC4EXJ 2ZJ36 00400449€29.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 00400450 Koukun turvasalpasarja mallille GR0549685 jne.
€14.92 / yksikkö