Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X erikoistuurna 1/4 tuuman halkaisija 5/8 tuumaa - 11 | AH8WXU 39AM02

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X erikoistuurna 1/4 tuuman halkaisija 5/8 tuumaa - 11

Varastossa
Tuote: AH8WXU Malli: W-25XRistiviite: 39AM02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoiskara
Sopii reikään5/8 "- 11"
Maks. KierroslukuEi arvioitu
Lentäjän pituus1-5 / 8 "
Varsi Dia.1 / 4 "
Kierteen koko5/8 "- 11"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS SM-3-250 Erikoiskaranpidon hiomalevyt | AH8WXP 39AL84 SM-3-250€3.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X erikoistuurna 1/4 tuuman halkaisija 5/8 tuumaa - 11
€17.57 / yksikkö