Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS SM-3-250 Erikoiskaranpidon hiomalevyt | AH8WXP 39AL84

CLIMAX METAL PRODUCTS SM-3-250 -erikoiskaranpidon hiomalevyt

Varastossa
Tuote: AH8WXP Malli: SM-3-250Ristiviite: 39AL84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErikoiskara
Maks. KierroslukuEi arvioitu
Lentäjän pituus3"
Varsi Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0181
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X erikoistuurna 1/4 tuuman halkaisija 5/8 tuumaa - 11 | AH8WXU 39AM02 W-25X€17.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS SM-3-250 -erikoiskaranpidon hiomalevyt
€3.70 / yksikkö