Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-087-A Kiinteän akselin kytkinsarja Ruuvityyppi 2 tuumaa Pituus 1-3/4 tuumaa Halkaisija | AH7RPQ 38AW40

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-087-A Kiinteän akselin kytkinsarja Ruuvityyppi 2 tuumaa Pituus 1-3/4 tuumaa Halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7RPQ Malli: RC-087-ARistiviite: 38AW40

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.7 / 8 "
Puhdistus Dia.1.75
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.75 "
Kokonaispituus2"
Ruuvin koko5/16-18 x 5/16
TyyppiAseta ruuvityyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.TyyppiKiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A Kytkin alumiini | AH2LAR 29NK41 RC-100-A5/16-18 x 1/21"2Yksiosainen ruuvi-Alumiini4502"€67.15
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-KW Kytkentäteräs | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1/4Teräs12502.25 "€76.32
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050 jäykkä akselikytkin, kaksi kpl. Kiinnitin Upotettu ruuvi 1-7/8 tuuman pituus | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Kaksiosainen kiinnitysruuvi-Teräs-1.25 "€93.03
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050-KW Kiinteän akselin kytkin 1-7/8 tuumaa Pituus 1-1/4 tuumaa Halkaisija | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Kaksiosainen kiinnitysruuvi, Keyway1/8Teräs-1.25 "€114.29
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Kiinteä akselikytkin Kaksi kpl. Puristin upotettu ruuvi 2-1 / 4 tuuman pituus | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Kaksiosainen kiinnitysruuvi-Teräs-1.5 "€70.53
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062-KW Kiinteän akselin kytkin 2-1/4 tuumaa Pituus 1-1/2 tuumaa Halkaisija | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Kaksiosainen kiinnitysruuvi, Keyway3/16Teräs-1.5 "€148.30
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 Jäykän akselin kytkin, kaksi kpl. Kiinnitin Upotettu ruuvi 2-7/8 tuuman pituus | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Kaksiosainen kiinnitysruuvi-Teräs-1.875 "€158.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-087-A Kiinteän akselin kytkinsarja Ruuvityyppi 2 tuumaa Pituus 1-3/4 tuumaa Halkaisija
€57.00 / yksikkö