Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS M-14-3 Levytelineen sovitin 1/4 tuumaa 3 tuumaa | AH8WWX 39AL67

CLIMAX METAL PRODUCTS M-14-3 Levynpitimen sovitin 1/4 tuumaa 3 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8WWX Malli: M-14-3Ristiviite: 39AL67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevynpitimen sovitin
Sopii reikään4-Jan
Pituus3"
Varsi Dia.1/4
Aluslevy OD7/16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pyörän leveys (tuumaa): 1/4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVarsi Dia.Aluslevy ODHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS M-080 Levynpitimen sovitin 5/16 tuuman 1-3 / 4 tuuman pituus | AH8WWV 39AL65 M-0801.75 "1/83/16€7.35
CLIMAX METAL PRODUCTS M-14-2 Levytelineen sovitin 1/4 tuumaa 2 tuumaa | AH8WWW 39AL66 M-14-22"1/47/16€5.57
CLIMAX METAL PRODUCTS M-21-4 Levytelineen sovitin 1/8 tuumaa 4 tuuman pituus | AH8WWZ 39AL69 M-21-44"1/43/8€9.28
CLIMAX METAL TUOTTEET M-21-6 Levynpitimen sovitin 1/8 tuumaa 6 tuuman pituus | AH8WXA 39AL70 M-21-66"1/43/8€10.89
CLIMAX METAL TUOTTEET M-23-L levynpidikkeen sovitin 3/8 tuuman 2 tuuman pituus | AH8WXB 39AL71 M-23-L2"1/43/4€19.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS M-14-3 Levynpitimen sovitin 1/4 tuumaa 3 tuuman pituus
€5.89 / yksikkö