Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-075 Liitin jäykkä teräs | AF8YTJ 29NL26

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-075 kytkimen jäykkä teräs

Varastossa
Tuote: AF8YTJ Malli: ISCC-100-075Ristiviite: 29NL26

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.1 "x 3/4"
Puhdistus Dia.2-1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti1850 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.2-1 / 16 "
Kokonaispituus2 1 / 16 "
Ruuvin koko1/4-28 x 5/8"
TyyppiYksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.TyyppiKiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-050-050SKW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 / 8 "Ruostumaton teräs280 in. Lbs.1.375 "€168.38
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-062-062SKW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 16 "Ruostumaton teräs470 in. Lbs.1-9 / 16 "€220.95
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-075-075SKW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 16 "Ruostumaton teräs990 in. Lbs.1 13 / 16 "€241.70
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-087-087SKW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 16 "Ruostumaton teräs1160 in. Lbs.1-15 / 16 "€293.00
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-100SKW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 / 4 "Ruostumaton teräs1330 in. Lbs.2-1 / 16 "€306.59
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112SKW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 / 4 "Ruostumaton teräs1490 in. Lbs.2.187 "€393.33
CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-125-125SKW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Yksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 / 4 "Ruostumaton teräs1660 in. Lbs.2-5 / 16 "€505.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-100-075 kytkimen jäykkä teräs
€115.75 / yksikkö