Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350-S Akselin kauluskiristin 2 kpl 3-1/2 tuumaa ruostumatonta terästä | AF8ZQC 29NY94

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350-S-akselikaulapidike 2 kpl 3-1 / 2 tuuman ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF8ZQC Malli: H2C-350-SRistiviite: 29NY94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€376.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.3.5 "
Puhdistus Dia.4.937 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 800 astetta F
Dia ulkopuolella.4.75 "
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin koko3 / 8 "-24
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi8487900080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.LeveysMateriaaliPalojen lukumääräKäyttölämpötila alueDia ulkopuolella.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325 Akselikaulapidike 2 kpl 3-1 / 4 tuuman terästä | AF8ZLV 29NY12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Musta oksiditeräs20 astetta 300 astetta F4.5 "€161.39
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-337 Akselikaulapidike 2-osainen 3-3 / 8 tuuman teräs | AF8ZLW 29NY13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Musta oksiditeräs20 astetta 300 astetta F4.75 "€145.16
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-343 Akselikaulapidike 2-osainen 3-7 / 16-tuumainen teräs | AF8ZLX 29NY14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Musta oksiditeräs20 astetta 300 astetta F4.75 "€166.50
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350 Akselikaulapidike 2 kpl 3-1 / 2 tuuman terästä | AF8ZLY 29NY15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Musta oksiditeräs20 astetta 300 astetta F4.75 "€161.04
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-393 Akselikaulapidike 2-osainen 3-15 / 16-tuumainen teräs | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Musta oksiditeräs20 astetta 300 astetta F5.25 "€252.79
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-400 Akselikaulapidike 2 kpl 4 tuumaa terästä | AF8ZMA 29NY17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "Musta oksiditeräs20 astetta 300 astetta F5.25 "€239.60
CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-325-S Akselikaulapidike 2 kpl 3-1 / 4 tuuman ruostumatonta terästä | AF8ZPZ 29NY91 H2C-325-S3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Ruostumaton teräs2-40 - 800 astetta F4.5 "€357.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS H2C-350-S-akselikaulapidike 2 kpl 3-1 / 2 tuuman ruostumatonta terästä
€376.67 / yksikkö