Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAPCO 203-90030 Kyltilaitteisto Alumiini 12 tuumaa x 18 tuumaa kyltit | AF8DYL 25AY84

TAPCO 203-90030 kylttilaitteisto alumiinia 12 tuumaa x 18 tuumaa kyltit

Varastossa
Tuote: AF8DYL Malli: 203-90030Ristiviite: 25AY84
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
€243.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjaudu laitteisto
VäriMusta
Korkeus1 / 2 "
Pituus21 "
MateriaaliAlumiini
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7610900040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
TAPCO 203-90004 Sign Hardware -alumiinimusta, 30 tuumaa, kahdeksankulmainen AF8DYK 25AY79 203-9000433 "33 "€304.97
TAPCO 203-90031 Kyltilaitteisto Alumiini 18 x 24 tuuman kyltit | AF8DYM 25AY85 203-9003127 "21 "€218.36
TAPCO 203-90033 Kyltilaitteisto Alumiini 24 tuuman x 30 tuuman kyltit | AF8DYN 25AY86 203-9003333 "27 "€304.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAPCO 203-90030 kylttilaitteisto alumiinia 12 tuumaa x 18 tuumaa kyltit
€243.77 / yksikkö