Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL TUOTTEET C-150-A-akselikaulan vakiosarjaruuvi 1-1 / 2 tuuman reiän halkaisija | AH7MZE 36WY32

CLIMAX METAL PRODUCTS C-150-A-akselikaulan vakiosarjaruuvi 1-1 / 2 tuuman reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: AH7MZE Malli: C-150-ARistiviite: 36WY32

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.1.5 "
Puhdistus Dia.2.25 "
Kaulus tyyliAseta ruuvi
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 220 astetta F
Dia ulkopuolella.2.25 "
RuuvimateriaaliTeräs
Ruuvin koko3/8"-16 x 3/8"
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvimateriaaliPora Dia.Puhdistus Dia.Ruuvin kokoAseta ruuvin kokoTyyppiLeveysKestää lämpötilaa.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS C-018-S Akselikaulusarjan ruuvi 3/16 tuumaa | AB8VQX 29NW40 C-018-SRuostumaton teräs3 / 16 "0.438 "# 8-328-32 x 1/8Aseta ruuvi1 / 4 "-40 - 800 astetta F€9.32
CLIMAX METAL TUOTTEET C-150-S-akselikaulusarja ruuvi 1-1 / 2 tuumaa | AB8VQY 29NW56 C-150-SRuostumaton teräs1.5 "2.25 "3 / 8 "-163/8-16 x 3/8Aseta ruuvi3 / 4 "-40 - 800 astetta F€60.73
CLIMAX METAL PRODUCTS C-193-BO Akselikaulusruuvi 1-15 / 16 tuumaa | AB8VQZ 29NW98 C-193-BOTeräs1-15 / 16 "3"1 / 2 "-131/2-13 x 1/2Aseta ruuvi7 / 8 "0 astetta 300 astetta F€32.73
CLIMAX METAL PRODUCTS C-050X3 Akselikaulusarja Ruuviteräs | AB8VRA 29NY50 C-050X3Teräs1 / 2 "1"1 / 4 "-201/4-20 x 1/4Aseta ruuvikaulus1 5 / 16 "0 astetta 250 astetta F€12.90
CLIMAX METAL TUOTTEET C-043-BOX3 Akselikaulusruuvi 7/16 tuuman teräs Pk3 | AF8YMF 29NW74 C-043-BOX3Teräs7 / 16 "0.875 "1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.85
CLIMAX METALLITUOTTEET C-050-BOX100 Akselikaulusarja Ruuvi 1/2 tuuman teräs Pk100 | AF8YMG 29NW75 C-050-BOX100Teräs1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€341.68
CLIMAX METAL TUOTTEET C-050-BOX3 Akselikaulusarja Ruuvi 1 kpl 1/2 tuuman teräs Pk3 | AF8YMH 29NW76 C-050-BOX3Teräs1 / 2 "1"1 / 4 "-20--1 5 / 16 "-€11.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C-150-A-akselikaulan vakiosarjaruuvi 1-1 / 2 tuuman reiän halkaisija
€36.58 / yksikkö