Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUL 29NL57

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Kytkin Jäykkä teräs

Varastossa
Tuote: AF8YUL Malli: 2ISCC-037-037-SRistiviite: 29NL57

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.3 / 8 "x 3 / 8"
Puhdistus Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti71 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.1 1 / 16 "
Kokonaispituus1 1 / 16 "
Ruuvin koko6-32 x 3/8 "
TyyppiKaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)2.24
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRuuvin kokoPora Dia.Puhdistus Dia.TyyppiKiilauran leveysMateriaaliMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.Hinta
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Jäykkä teräs | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs35 in. Lbs.7 / 8 "€121.80
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs280 in. Lbs.1.375 "€175.38
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs380 in. Lbs.1-9 / 16 "€271.71
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs470 in. Lbs.1-9 / 16 "€222.93
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Jäykkä teräs | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs830 in. Lbs.1 13 / 16 "€320.45
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs990 in. Lbs.1 13 / 16 "€298.49
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-087-062-S Jäykkä teräs | AF8YUT 29NL63 2ISCC-087-062-S1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 5 / 8"1-15 / 16 "Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa-Ruostumaton teräs830 in. Lbs.1-15 / 16 "€336.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Kytkin Jäykkä teräs
€152.26 / yksikkö