Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-200-200 Jäykkä teräs | AF8YUH 29NL49

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-200-200 kytkimen jäykkä teräs

Varastossa
Tuote: AF8YUH Malli: 2CC-200-200Ristiviite: 29NL49

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Pora Dia.2 "x 2"
Puhdistus Dia.3-1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kierrosluku4000
Max. vääntömomentti9500 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.3.25 "
Kokonaispituus3.25 "
Ruuvin koko5 / 16-24 x 1 "
TyyppiKaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.096
Laivan korkeus (cm)12.4
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPora Dia.Puhdistus Dia.Kiilauran leveysMax. vääntömomenttiDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoHinta
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075-KW Jäykkä teräs | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 in. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€159.59
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100-KW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1 "x 1"2"1 / 4 "2470 in. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€164.89
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125-KW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 in. Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€218.82
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW Kytkentäjäykkä teräs | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 in. Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€252.67
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-175-175-KW Jäykkä teräs | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWKaksiosainen kiinnitystyyppi, kiilauralla1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 in. Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€421.19
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075 Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 in. Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€133.89
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 Kytkentäjäykkä teräs | AF8YUD 29NL45 2CC-100-100Kaksiosainen puristintyyppi, ilman kiilauraa1 "x 1"2"-2470 in. Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€139.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-200-200 kytkimen jäykkä teräs
€366.21 / yksikkö