Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C98051 Spiraalihuilutappi, M18X2.5 kierrekoko, 54.99 mm kierteen pituus, 125 mm pituus, 4 uraa | CQ9RAZ 45ET18

CLEVELAND C98051 Spiraalihuilutappi, kierrekoko M18X2.5, kierteen pituus 54.99 mm, pituus 125 mm, 4 uraa

Varastossa
Tuote: CQ9RAZ Malli: C98051Ristiviite: 45ET18

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€317.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1764
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusVarsi Dia.Napauta Tyylithread PituusHinta
CLEVELAND C50025 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 3/8 tuumaa x 24 Kirkas | AG2CEQ 31GF26 C50025KirkasNopea teräs-E3.031 "0.381 "Muokattu Bottoming5 / 8 "€74.74
CLEVELAND C89317 Spiral Flute Tap, 5/16-24 kierrekoko, Unf, 3 17/32 tuumaa kokonaispituus, koboltti, musta oksidi | CH6NQD 45EP29 C89317MustaoksidiKoboltti3 17 / 32 "5 / 16 "Kierrehuilu1 3 / 8 "€57.57
Tarjouspyyntö
CLEVELAND C98010 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CQ9QTD 45ER76 C98010------€51.63
CLEVELAND C98011 Spiraalihuiluhana, #10-32 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CQ9QTL 45ER77 C98011------€51.71
CLEVELAND C89312 Spiral Flute Tap, #12-24 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTX 45EP24 C89312------€43.17
CLEVELAND C89313 Spiral Flute Tap, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTY 45EP25 C89313------€43.27
CLEVELAND C98013 Spiral Flute Tap, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTZ 45ER79 C98013------€55.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C98051 Spiraalihuilutappi, kierrekoko M18X2.5, kierteen pituus 54.99 mm, pituus 125 mm, 4 uraa
€317.53 / yksikkö