Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C98030 Spiral Flute Tap, 7/8-9 Thread Size, 2 5/16 Inch Thread Length, 5 1/2 Inch Length | CQ9QYZ 45ER96

CLEVELAND C98030 Spiraalihuilutappi, 7/8-9 kierrekoko, 2 5/16 tuuman kierteen pituus, 5 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ9QYZ Malli: C98030Ristiviite: 45ER96

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€433.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3177
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusVarsi Dia.Napauta Tyylithread PituusHinta
CLEVELAND C50025 Kierrehuiluhana Muokattu pohja 3/8 tuumaa x 24 Kirkas | AG2CEQ 31GF26 C50025KirkasNopea teräs-E3.031 "0.381 "Muokattu Bottoming5 / 8 "€74.74
CLEVELAND C89317 Spiral Flute Tap, 5/16-24 kierrekoko, Unf, 3 17/32 tuumaa kokonaispituus, koboltti, musta oksidi | CH6NQD 45EP29 C89317MustaoksidiKoboltti3 17 / 32 "5 / 16 "Kierrehuilu1 3 / 8 "€67.59
CLEVELAND C98010 Spiral Flute Tap, #10-24 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CQ9QTD 45ER76 C98010------€56.90
CLEVELAND C98011 Spiraalihuiluhana, #10-32 kierrekoko, 1 tuuman kierteen pituus, 2 3/4 tuuman pituus | CQ9QTL 45ER77 C98011------€56.90
CLEVELAND C89312 Spiral Flute Tap, #12-24 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTX 45EP24 C89312------€48.12
CLEVELAND C89313 Spiral Flute Tap, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTY 45EP25 C89313------€48.12
CLEVELAND C98013 Spiral Flute Tap, #12-28 kierrekoko, 1 1/16 tuuman kierteen pituus, 3 1/8 tuuman pituus | CQ9QTZ 45ER79 C98013------€61.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C98030 Spiraalihuilutappi, 7/8-9 kierrekoko, 2 5/16 tuuman kierteen pituus, 5 1/2 tuumaa
€433.09 / yksikkö