DUPONT PB125SWH4X002500 Kaulus kertakäyttöinen haalari, 4Xl koko, 25 kpl pakkaus | CH6RBV 40L039

DUPONT PB125SWH4X002500 Kaulus kertakäyttöinen haalari, koko 4Xl, pakkaus 25

Varastossa
Tuote: CH6RBV Malli: PB125SWH4X002500Ristiviite: 40L039

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaulukselliset kertakäyttöiset haalarit
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiVetoketju
Kaulus tyyliStandardi
VäriValkoinen
PeiteaineSMS
KalvosinnappiJoustava
Sopii rinnan kokoon44 3/4 "- 54 3/4"
sisäsauma28 3 / 4 "
MateriaaliSMS
Materiaalin paino1.3 unssia / neliö yd.
Max. Korkeus79 "
Min. Korkeus76 "
PakkausPääosa
Sauman tyyliYhdistetty
Koko4XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.085
AlkuperämaaVietnam

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonsisäsaumaMax. KorkeusKokoHinta
DUPONT PB125SWH3X002500 Kaulus kertakäyttöinen haalari, 3Xl koko, 25 kpl pakkaus | CH6RBU 40L038 PB125SWH3X00250044 3/4 "- 51 1/4"28 3 / 4 "76 "3XL€152.36
DUPONT PB125SWHMD002500 Kaulus kertakäyttöhaalari, M-koko, 25 kpl pakkaus | CH6RBW 40L034 PB125SWHMD00250033 3/4 "- 44 3/4"26 "67 "M€135.04
DUPONT PB125SWHXL002500 Kaulus kertakäyttöinen haalari, Xl koko, 25 kpl pakkaus | CH6RBX 40L036 PB125SWHXL00250040 3/4 "- 44 1/4"27 3 / 4 "74 "XL€135.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUPONT PB125SWH4X002500 Kaulus kertakäyttöinen haalari, koko 4Xl, pakkaus 25
€163.94 / yksikkö