Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C67282 Hex Die Set 1/4-20 - 1-14 20 kpl | AB6AWL 20x693

CLEVELAND C67282 Hex Die Set 1/4-20 - 1-14 20 kpl

Varastossa
Tuote: AB6AWL Malli: C67282Ristiviite: 20X693

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,139.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiomutteri
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä20
Koko20PC
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC/ UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C67282 Hex Die Set 1/4-20 - 1-14 20 kpl
€1,139.66 / yksikkö