CLEVELAND C4011000 Kontaktori, 25A, Jousi | CQ9FAU 28ZG81

CLEVELAND C4011000 Contactor, 25A, Spring

Tuote: CQ9FAU Malli: C4011000Ristiviite: 28ZG81
€18.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND KE603902-2 Kontaktori, 240 VAC kela | CQ9FAT 28ZH49 KE603902-2€337.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C4011000 Contactor, 25A, Spring
€18.47 / yksikkö