CLEVELAND KE603902-2 Contactor, 240Vac Coil | CQ9FAT 28ZH49

CLEVELAND KE603902-2 Contactor, 240Vac Coil

Tuote: CQ9FAT Malli: KE603902-2Ristiviite: 28ZH49
€337.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CLEVELAND C4011000 Contactor, 25A, Spring | CQ9FAU 28ZG81 C4011000€18.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND KE603902-2 Contactor, 240Vac Coil
€337.84 / yksikkö