Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C40007 jauhemainen metallimylly 3/4 tuuman halkaisija 1-5 / 8 tuumaa leikattu pituus | AH2MND 29VX45

CLEVELAND C40007 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 3/4 tuuman halkaisija 1-5/8 tuumaa leikkauspituus

Varastossa
Tuote: AH2MND Malli: C40007Ristiviite: 29VX45

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEnd Mill
Säde Corner0"
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppiMurto-tuuma
End Mill -tyyliNeliö
Suorittaa loppuunKirkas
LuokkaYleinen tarkoitus
Helix-kulma42 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1.625 "
LuettelonumeroPM538R
MateriaaliJauhettua metallia
Jyrsintä Dia.3 / 4 "
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus3.875 "
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)22.81
Laivan leveys (cm)3.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
CLEVELAND C40003 Jauhettu metallipäätyjyrsin 1/2 tuuman halkaisija 1-1 / 4 tuumaa leikattu pituus | AH2MMT 29VX34 C40003Kirkas1.25 "3.25 "1 / 2 "€116.60
CLEVELAND C40015 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 1/2 tuuman halkaisija 1-1/4 tuumaa leikattu pituus | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "€142.31
CLEVELAND C40004 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 1/2 tuuman halkaisija 2 tuumaa leikkauspituus | AH2MMV 29VX36 C40004Kirkas2"4"1 / 2 "€141.36
CLEVELAND C40016 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 1/2 tuuman halkaisija 2 tuumaa leikkauspituus | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "€166.61
CLEVELAND C40005 Jauhettu metallipäätyjyrsin 5/8 tuuman halkaisija 1-5 / 8 tuumaa leikattu pituus | AH2MMX 29VX38 C40005Kirkas1.625 "3.75 "5 / 8 "€186.34
CLEVELAND C40017 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 5/8 tuuman halkaisija 1-5/8 tuumaa leikattu pituus | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "€232.73
CLEVELAND C40006 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 5/8 tuuman halkaisija 2-1/2 tuumaa leikattu pituus | AH2MNB 29VX43 C40006Kirkas2.5 "4.625 "5 / 8 "€198.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C40007 jauhemainen metallipäätyjyrsintä 3/4 tuuman halkaisija 1-5/8 tuumaa leikkauspituus
€189.60 / yksikkö