DAYTON 32V129 Laboratoriosekoitin 1/2 hv 316 ruostumaton teräs | AC6BZR

DAYTON 32V129 laboratoriosekoitin 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC6BZR Malli: 32V129

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,055.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriosekoitin
HP1/2
Maks. Kierrosluku2000
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus12,16,20,24 "
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPMaks. KierroslukuAkselin dia.Akselin pituusHinta
DAYTON 32V142 laboratoriorumpusekoitin 1/20 Hp 316 ruostumaton teräs | AC6CAF 32V1421/2017005 / 16 "30 "€569.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32V129 laboratoriosekoitin 1/2 Hp 316 ruostumaton teräs
€1,055.29 / yksikkö