Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND C03760 Jobber Length Drill Bit, 13/64 Inch Size Drill Bit Size, 3-5/8 Inch Overall Length | CQ9KQG 434W37

CLEVELAND C03760 Jobberin pituus poranterä, 13/64 tuuman kokoinen poranterän koko, 3-5/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CQ9KQG Malli: C03760Ristiviite: 434W37

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€25.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0094
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CLEVELAND C72311 Jobber-poranterä, 11.20 mm:n poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CQ9HPY 406L52 C72311Jobber-poranterä€22.98
CLEVELAND C71311 Jobber-poranterä, 11.20 mm:n poranterä, 94 mm huilun pituus, 142 mm kokonaispituus | CQ9HPZ 406J29 C71311Jobber-poranterä€23.10
CLEVELAND C71315 Jobber-poranterä, 12.20 mm:n poranterä, 101 mm huilun pituus, 151 mm kokonaispituus | CQ9HQA 406J32 C71315Jobber-poranterä€26.28
CLEVELAND C72315 Jobber-poranterä, 12.20 mm:n poranterä, 101 mm huilun pituus, 151 mm kokonaispituus | CQ9HQB 406L55 C72315Jobber-poranterä€25.20
CLEVELAND C03597 Jobber Pituus Poranterä, #1 Poranterä, Kokonaispituus 3-7/8 tuumaa | CQ9HQH 434V94 C03597Jobber-poranterä€12.65
CLEVELAND C03039 Jobber Pituus Poranterä, #10 Poranterä, Kokonaispituus 3-5/8 tuumaa | CQ9HQV 434U69 C03039Jobber-poranterä€7.51
CLEVELAND C03576 Jobber Pituus Poranterä, #10 Poranterä, Kokonaispituus 3-5/8 tuumaa | CQ9HQZ 434V83 C03576Jobber-poranterä€10.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND C03760 Jobberin pituus poranterä, 13/64 tuuman kokoinen poranterän koko, 3-5/8 tuuman kokonaispituus
€25.23 / yksikkö