CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Ilmantunnistuskytkin Kiinteä | AF2TKM 6XPX9

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Ilman tunnistuskytkin kiinteä

Varastossa
Tuote: AF2TKM Malli: DFS-221-112-395Ristiviite: 6XPX9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tunnistuskytkin
Syvyys6-1 / 8 "
Tasauspyörästö (sis. WC)0.02
Sähköinen luokitus300 VA Pilot Duty @ 115 - 277 VAC, 15 ampeeria ei -induktiivinen - 277 VAC
Korkeus2 15 / 16 "
Kiinnitysreiät OC3-57 / 64 tuumaa
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.05 tuumaa WC
Näyte linjaliitinpiikkilanka
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC/Yleiskäyttöinen
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)53.85
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Kytkinilman tunnistin | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Yleiskäyttöinen3.75 "€39.32
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Ilman tunnistuskytkin Säädettävä | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "€28.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Ilman tunnistuskytkin kiinteä
€37.47 / yksikkö