CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Ilman tunnistuskytkin Säädettävä | AF2TKK 6XPX7

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Ilmatunnistinkytkin säädettävä

Varastossa
Tuote: AF2TKK Malli: NS2-0000-05Ristiviite: 6XPX7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tunnistuskytkin
Syvyys3-1 / 16 "
Halkaisija2 1 / 2 "
Tasauspyörästö (sis. WC)0.03 ja 0.09
Sähköinen luokitus1/10 hv @ 120 - 277 VAC, 28 VA ohjausteho @ 24 VAC, 125 VA ohjausteho @ 120 VAC
Korkeus1 11 / 16 "
Kiinnitysreiät OC3-5 / 32 tuumaa
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.10 - 10.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitin1/4 "OD
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC OEM
Leveys3.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Kytkinilman tunnistin | AE2FGU 4XB70 RFS-41502-3 / 4 "4.25 "H VAC/Yleiskäyttöinen3.75 "€39.32
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Ilmantunnistuskytkin Kiinteä | AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Yleiskäyttöinen4.38 "€37.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Ilmatunnistinkytkin säädettävä
€28.91 / yksikkö