Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Kytkinilman tunnistin | AE2FGU 4XB70

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Kytkimen ilma-anturi

Varastossa
Tuote: AE2FGU Malli: RFS-4150Ristiviite: 4XB70

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tunnistuskytkin
Syvyys2-3 / 4 "
Tasauspyörästö (sis. WC)0.02 ja 0.3
Sähköinen luokitus300 VA: n lentäjätehtävä
ToimintoHavaitsee positiivisen, negatiivisen tai differentiaalisen ilmanpaineen tai kun äärimmäisen matala lämpötila tai paine on kriittinen tekijä
Korkeus4.25 "
Käyttölämpötila alue-40 - 180 F
Paineen asetusalue0.12 - 5.0 tuumaa WC
Näyte linjaliitinpiikkilanka
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiH VAC/Yleiskäyttöinen
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTyyppiLeveysHinta
CLEVELAND CONTROLS NS2-0000-05 Ilman tunnistuskytkin Säädettävä | AF2TKK 6XPX7 NS2-0000-053-1 / 16 "1 11 / 16 "H VAC OEM3.437 "€28.91
CLEVELAND CONTROLS DFS-221-112-395 Ilmantunnistuskytkin Kiinteä | AF2TKM 6XPX9 DFS-221-112-3956-1 / 8 "2 15 / 16 "H VAC/Yleiskäyttöinen4.38 "€37.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS RFS-4150 Kytkimen ilma-anturi
€39.32 / yksikkö