CLEVELAND CONTROLS 60681-396 Universal Sensing Probe Kit | AF2TKL 6XPX8

CLEVELAND CONTROLS 60681-396 Universal Sensing Probe Kit

Varastossa
Tuote: AF2TKL Malli: 60681-396Ristiviite: 6XPX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal Sensing Probe -sarja
UlkopituusSäädettävä
Koko kokoaminen1/4 tuumaa
Laippa Dia.1-1 / 2 "
Lisäyksen pituusSäädettävä
AsennuslaippaKyllä
Reikäkeskuksen asennus keskelle13 / 16 "
Kiinnitysreikä Dia.3 / 16 "
Kokonaispituus7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 60681-396 Universal Sensing Probe Kit
€21.07 / yksikkö